CC MB20 ER16M DIN 6499 ER Collet Chuck with MB Modular Boring System Connection

Codice art.: L23900 346
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 346
EAN / GTIN 7291075140590
Codice del produttore 4550194

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 22 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Connection Size (CSI) ER16, Lunghezza sporgenza (LPR) 32 mm, Shank Size (SS) MB20

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 22 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 10 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 32 mm
  • Shank Size (SS) MB20

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello