DC MB63 B16 DC Drill chuck arbors. with MB connection Modular

Codice art.: L23900 333
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23900 333
    EAN / GTIN 7291075166132
    Codice del produttore 4550971

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) MB63

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 13.5 mm
    • Shank Size (SS) MB63

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello