AMT MB50-MT1 MB Modular Connection System with Morse Taper Tang DIN 228 A/B

Codice art.: L23900 329
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
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23900 329
    EAN / GTIN 7291075140897
    Codice del produttore 4550734

    Descrizione

    Descrizione:

    Morse Taper Adapters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) MB50

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 20 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 68 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
    • Overall Length (OAL) 80 mm
    • Shank Size (SS) MB50

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello