IHRF 40 80° Rhombic Insert Holders for Mounting on MB Fine Boring Heads

Codice art.: L23900 327
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 327
EAN / GTIN 7291075141948
Codice del produttore 4550722

Descrizione

Descrizione:

Accessori Barenatura, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 66 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 48 mm, Connection Size (CSI) 40, Shank Size (SS) MB40

Proprietà:

  • nection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 66 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 48 mm
  • Connection Size (CSI) 40
  • Master Insert Identification (MIID) CCGT 09T3...
  • Shank Size (SS) MB40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello