IHAXF 12-14/16 Brazed and Indexable Boring Bars for the MB Modular Boring System

Codice art.: L23900 320
Nuovo prodotto
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
Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 320
EAN / GTIN 7291075141597
Codice del produttore 4550705

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Overall Length (OAL) 70 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 70 mm
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 42 mm

Della stessa serie "ITSBORE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello