DIN2079 MB80 50 MB Modular Connection System with DIN 2079 Spindle Connecting Interface

Codice art.: L23900 302
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo L23900 302
EAN / GTIN 7291075143522
Codice del produttore 4550700

Descrizione

Descrizione:

Accessori Barenatura, Diametro corpo (BD) 135 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 128.57 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 80 mm, Connection Size (CSI) MB80, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • orpo (BD) 135 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 36 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 128.57 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 80 mm
  • Connection Size (CSI) MB80
  • Diametro della Testa 150 mm
  • Overall Length (OAL) 50 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello