BBH 63X78 Extension Slides for MB Modular BHE Fine Boring Holders

Codice art.: L23900 272
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 272
EAN / GTIN 7291075268393
Codice del produttore 4559521

Descrizione

Descrizione:

Sistema Modulare per Barenatura

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 32 mm
  • Overall Length (OAL) 78 mm

Della stessa serie "ITSBORE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello