ST 16-MB16 Sistema di connessione modulare MB con stelo cilindrico in linea

Codice art.: L23900 261
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 261
EAN / GTIN 7291075139556
Codice del produttore 4550636

Descrizione

Descrizione:

Sistema Modulare per Barenatura, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 16

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Connection Size (CSI) MB16
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 16

Della stessa serie "ITSBORE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello