SMH MB50-32 Shell Mill Holders with MB Modular Boring System Connection

Codice art.: L23900 246
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 246
EAN / GTIN 7291075140743
Codice del produttore 4550603

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 60 mm, Lunghezza corpo (LB) 15 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) MB50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 60 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 15 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 24 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
  • Shank Size (SS) MB50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello