SMH MB80-60 Shell Mill Holders with MB Modular Boring System Connection

Codice art.: L23900 22
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 22
EAN / GTIN 7291075140774
Codice del produttore 4551094

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 128.5 mm, Lunghezza corpo (LB) 31.5 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 60 mm, Shank Size (SS) MB80

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 128.5 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 31.5 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 40 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 60 mm
  • Shank Size (SS) MB80

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello