ISO 40-MB63 Sistema di connessione modulare MB con attacco conico ISO 297

Codice art.: L23900 195
Nuovo prodotto
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
Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 195
EAN / GTIN 7291075139471
Codice del produttore 4550127

Descrizione

Descrizione:

Sistema Modulare per Barenatura, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm
  • Connection Size (CSI) MB63
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 40

Della stessa serie "ITSBORE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello