HSK A100 MB63 MB Modular Connection System with DIN 69893 HSK A Taper Shanks

Codice art.: L23900 172
Nuovo prodotto
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
Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 172
EAN / GTIN 7291075139655
Codice del produttore 4550116

Descrizione

Descrizione:

Sistema Modulare per Barenatura, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm
  • Connection Size (CSI) MB63
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 82 mm
  • Shank Size (SS) 100

Della stessa serie "ITSBORE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello