SMH MB40-16 Shell Mill Holders with MB Modular Boring System Connection

Codice art.: L23900 134
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 134
EAN / GTIN 7291075140798
Codice del produttore 4555666

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 32 mm, Lunghezza corpo (LB) 15 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) MB40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 32 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 15 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 17 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Shank Size (SS) MB40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello