BHF MB50-80X94 Fine Boring Heads with 2 µm Direct Diametric Adjustment for 77 to 500 mm Diameters

Codice art.: L23900 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 13
EAN / GTIN 7291075268256
Codice del produttore 4550256

Descrizione

Descrizione:

Teste per Barenatura, Diametro corpo (BD) 80 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro massimo della fresa (DCX) 160 mm, Diametro minimo di taglio (DCN) 2.5 mm, Functional Length (LF) 58 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 80 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 160 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 2.5 mm
  • Functional Length (LF) 58 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 8000 rpm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello