BHF MB80-125X114 Fine Boring Heads with 2 µm Direct Diametric Adjustment for 77 to 500 mm Diameters

Codice art.: L23900 107
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 107
EAN / GTIN 7291075268232
Codice del produttore 4550027

Descrizione

Descrizione:

Teste per Barenatura, Diametro corpo (BD) 125 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro massimo della fresa (DCX) 500 mm, Diametro minimo di taglio (DCN) 135 mm, Functional Length (LF) 63 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 125 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 500 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 135 mm
  • Functional Length (LF) 63 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 4000 rpm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello