TCC #2 DIN 10X8 Quick Change Tap Collets with a Safety Clutch

Codice art.: L23900 104
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 104
EAN / GTIN 7291075169522
Codice del produttore 4555628

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 31 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 34 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 50 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 31 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 34 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 35 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello