BHF MB50-50X60 Fine Boring Heads with 2 µm Direct Diametric Adjustment for Diameter Range 6 to 108 mm

Codice art.: L23900 10
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 10
EAN / GTIN 7291075141450
Codice del produttore 4550254

Descrizione

Descrizione:

Teste per Barenatura, Diametro corpo (BD) 50 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Diametro massimo della fresa (DCX) 108 mm, Diametro minimo di taglio (DCN) 2.5 mm, Functional Length (LF) 60 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 50 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 108 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 2.5 mm
  • Functional Length (LF) 60 mm
  • Insert Holders (IH) IH.. 50..
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 8000 rpm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello