Sbavatore in HMI a spirale GARANT Diabolo 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Codice art.: GG8158 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: VHM
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Serie Diabolo
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio VHM
Normativa Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 35 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Dimensione S 4,2 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Fresatura a smussare 45 grado
Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC 0,03 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosso
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Contenuto 5
Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG8158 6
EAN / GTIN 4067263091363
Codice del produttore GG8158 6

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
Acciaio < 55 HRC
H
100
Acciaio < 60 HRC
H
90
Acciaio < 65 HRC
H
60
Acciaio < 67 HRC
H
35
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Come n. art. 208158.
Sbavatore specificamente progettato per la lavorazione di metalli duri. L’innovativo rivestimento Diabolo consente di garantire durate persino maggiori e una migliore qualità delle superfici.
Tolleranza: dimensione S = ±0,2 mm.
Angolo di affilatura = ±5 primi.
Straordinaria qualità delle superfici grazie all’angolo dell’elica di 35°.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Diabolo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello