{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Base chimica | Metacrilato | |
Viscosità dinamica | 1.500 mPas - 4.000 mPas | |
Spessore | 1,08 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 180 °C | |
Resistenza manuale secondo | 5 min - 15 min | |
Completamente indurito dopo | 3 h - 6 h | |
Caratteristica | Fluorescenza ai raggi UV; sigillante; resistente alle vibrazioni | |
Sostenibilità | GARANT GreenPlus | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Per sigillare filetti; Uso universale; superfici oleose | |
Per misura del filetto M fino a | M36 | |
Classe di resistenza | Resistenza media | |
Momento di scollamento minimo | 15 Nm - 25 Nm | |
Smontaggio | con attrezzo standard | |
Colore | blu | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 5 °C - 23 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo di prodotto | Fermo per viti |
Codice articolo | GG8061 50 | |
EAN / GTIN | 4067263137207 | |
Codice del produttore | GG8061 50 |