{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Base chimica | Metacrilato | |
Viscosità dinamica | 800 mPas - 1.500 mPas | |
Spessore | 1,08 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 180 °C | |
Resistenza manuale secondo | 5 min - 10 min | |
Completamente indurito dopo | 3 h - 6 h | |
Caratteristica | sigillante; Fluorescenza ai raggi UV | |
Sostenibilità | GARANT GreenPlus | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Per sigillare filetti; Fermo per viti; Uso universale | |
Per tipo di filettatura | Filettatura fine | |
Per misura del filetto M fino a | M36 | |
Classe di resistenza | a bassa resistenza | |
Momento di scollamento minimo | 5,5 Nm - 11,5 Nm | |
Colore | viola | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 5 °C - 23 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo di prodotto | Fermo per viti |
Codice articolo | GG8060 50 | |
EAN / GTIN | 4067263133094 | |
Codice del produttore | GG8060 50 |