Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus Sonic Cleaner N 5 l

Codice art.: GG8017 5
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 7.94 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Capacità per liquido 5 l
    Rapporto di miscela 2 - 5 %
    Valore pH 9,6
    Temperatura di immagazzinamento 20 °C - 60 °C
    Sostenibilità GARANT GreenPlus
    Serie GreenPlus
    Tipo di prodotto Potente detergente a ultrasuoni

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG8017 5
    EAN / GTIN 4067263137870
    Codice del produttore GG8017 5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus: le migliori prestazioni con la massima flessibilità. Lavori con pezzi dalle geometrie complesse e con superfici delicate? Allora la serie Sonic Cleaner è la soluzione giusta per te. La linea di prodotti per la pulizia GARANT GreenPlus, specificamente studiata per gli impianti a ultrasuoni, comprende detergenti alcalini, acidi e neutri adatti a un’ampia gamma di materiali e campi di applicazione. I detergenti altamente concentrati possono essere diluiti a seconda delle esigenze e del livello di sporcizia, assicurando una pulizia efficace già a temperatura ambiente. In questo modo viene garantito uno sfruttamento ottimale del mezzo. La lunga durata permette inoltre un risparmio in termini di tempo e denaro. Tutti i prodotti Sonic Cleaner sono senza etichettatura, biodegradabili, senza VOC e privi di silicati. Questa soluzione ti permetterà di semplificare la gestione interna, garantendo la protezione dei tuoi dipendenti e la salvaguardia dell’ambiente.
    Sonic Cleaner N, detergente concentrato neutro indicato per la pulizia particolarmente delicata di materiali sensibili come alluminio, metalli non ferrosi, superfici verniciate e zincate.

    Proprietà:

    Contenuto: 5 pezzi

    Uso:

    Per apparecchi per la pulizia a ultrasuoni.
    Sporco leggero come grasso e olio di lavorazione, materiali abrasivi, paste per lappatura e lucidanti, impronte digitali, polvere di rettifica.

    Per:

    Materiali delicati come alluminio, metalli non ferrosi, superfici verniciate e zincate, nonché acciaio, acciaio legato, plastica, vetro, ceramica e gomma.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello