Fresa a raggio completo in HMI 8 mm

Codice art.: GG7154 8
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 26.50 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 8 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h10
    Numero denti Z 2
    Angolo dell’elica 30 grado
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,05×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Lunghezza taglienti Lc 12 mm
    Raggio R 4 mm
    Lunghezza complessiva L 100 mm
    ⌀ Codolo Ds 8 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,045 mm
    Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 0,051 mm
    Colore collarino senza
    Contenuto 5
    Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG7154 8
    EAN / GTIN 4062406337001
    Codice del produttore GG7154 8

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    350
    Alluminio > 10% Si
    N
    250
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    130
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    70
    Acciaio < 55 HRC
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    320
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Come n. art. 207154.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello