{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | filo INOX | |
⌀ Spazzola D1 | 70 mm | |
Spessore setole | 0,2 mm | |
Larghezza utile L1 | 10 mm | |
Lunghezza utile H1 | 19 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | GG5742 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263136323 | |
Codice del produttore | GG5742 70X10 |