{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 100 mm | |
Filettatura M | M14 | |
Spessore setole | 0,35 mm | |
Lunghezza utile H1 | 30 mm | |
Numero massimo giri | 8.500 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola a tazza |
Codice articolo | GG5730 100 | |
EAN / GTIN | 4067263136170 | |
Codice del produttore | GG5730 100 |