Spazzola circolare filo in acciaio 0,50 mm 178X22 mm

Codice art.: GG5712 178X22
(CHF 13.48 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D1×⌀ Foro d 1 / Filettatura M (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 178 mm
⌀ Foro d1 22 mm
Spessore setole 0,5 mm
Larghezza utile L1 14 mm
Lunghezza utile H1 38 mm
Numero di trecce 38
Numero massimo giri 12.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5712 178X22
EAN / GTIN 4067263136514
Codice del produttore GG5712 178X22

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola circolare diritta con filo liscio da 0,50 mm, intrecciato e saldamente unito al corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all’usura.
Come n. art. 571203.

Uso:

Per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, ravvivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.
Intrecciato verso sinistra per evitare una torsione precoce.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello