Foglio circolare tessuto abrasivo 280

Codice art.: GG5694 280
Imposta il prezzo 20 Articolo (CHF 7.68 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo A
    Confronto granulometrico 280
    Grado di finezza fine
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    ⌀ Disco 115 mm
    Contenuto 20
    Esecuzione A very fine
    Colore blu
    Velocità periferica massima 40 m/s
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG5694 280
    EAN / GTIN 4045197575180
    Codice del produttore GG5694 280

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fogli circolari e tessuto speciale per adesione sicura con chiuura a strappo. Con nucleo di centraggio estraibile per esatto posizionamento e adesione del disco sul platorello di supporto (riduzione di circa il 50% del livello di vibrazioni con platorelli in gomma con chiusura a strappo n. art. 566965).
    Come n. art. 566940.

    Uso:

    Su smerigliatrici angolari con platorello in gomma con chiusura a strappo n. art. 566960 o 566965.
    Per finitura, opacizzazione, dissolvenza con notevole riduzione della rugosità, nonché per lavori leggeri di pulizia grezza (ad es. rimozione di colori di rinvenimento) e sbavatura. (come n. art. 566940, 566950).

    Contenuto:

    20 Fogli / Confezione.

    Nota:

    Per fogli circolari con chiusura a strappo per sgrossare vedi n. art. 567705 e successivi.
    Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 Set = 1

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello