Spazzola per pulitura grezza (SiC) 115 mm

Codice art.: GG5675 115
Imposta il prezzo 20 Articolo (CHF 6.55 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Velocità periferica massima: 60

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo SiC
    Grado di finezza molto grossa
    Grado durezza duro
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Descrizione della forma piatto
    ⌀ Disco 115 mm
    Contenuto 20
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Velocità periferica massima 60 m/s
    Velocità consigliata 5.000 min-1 - 7.000 min-1
    Numero massimo giri 11.000 min-1
    Tipo di prodotto Panno per la pulitura grezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG5675 115
    EAN / GTIN 4045197575142
    Codice del produttore GG5675 115

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Spazzola a disco per la pulitura grezza con platorello in fibra di vetro per montaggio diretto su smerigliatrici angolari. Esecuzione dura ed aggressiva in tessuto rigido per impiego universale su grandi superfici (come n. art. 566750).
    come 566750.

    Uso:

    Con platorello in fibra di vetro per montaggio diretto su smerigliatrici angolari.
    Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.

    Contenuto:

    20 dischi / confezione.

    Nota:

    Dischi per pulitura grezza per levigatrici diritte vedi n. art. 556270e succ.
    Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello