Maschio a macchina M12

Codice art.: GG5450 M12
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 21.75 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M12
Rivestimento es. vaporizzata
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 376
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,75 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
⌀ Codolo Ds 9 mm
Quadro del codolo □ 7 mm
⌀ Preforo 10,2 mm
⌀ Filettatura 12 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino blu
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 24 mm
Contenuto 10
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5450 M12
EAN / GTIN 4067263090731
Codice del produttore GG5450 M12

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Come n. art. 135450.
Forma particolarmente robusta.
HSS-E

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello