Disco abrasivo lamellare long life ZA conico 40

Codice art.: GG5286 40
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 2.82 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: inclinato
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
    Sigla materiale abrasivo ZA
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Descrizione della forma inclinato
    ⌀ Disco 150 mm
    Contenuto 100
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG5286 40
    EAN / GTIN 4062406201678
    Codice del produttore GG5286 40

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Corindone in zirconio (ZA) di alta qualità per garantire un’elevata potenza abrasiva.
    • Platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.
    • Per l’impiego universale su acciaio e INOX.
    • Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.

    long life - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la massima durata.
    Come n. art. 565286.

    Uso:

    Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.

    Nota:

    Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello