Disco abrasivo lamellare long life ZA conico 60

Codice art.: GG5265 60
(CHF 2.55 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: inclinato
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 60
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma inclinato
⌀ Disco 125 mm
Contenuto 100
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5265 60
EAN / GTIN 4067263136798
Codice del produttore GG5265 60

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Corindone in zirconio (ZA) di qualità premium per la massima potenza abrasiva.
  • Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello ideale di usura e una maggiore stabilità nell’impiego sui bordi.
  • Robusto platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.
  • Per l’impiego universale su acciaio e INOX.
  • Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.

long life - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la massima durata.
Conforme a 565265.

Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello