{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
Grana | 120 | |
Rivestimento abrasivo di raffreddamento | si | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Descrizione della forma | piatto | |
⌀ Disco | 115 mm | |
Contenuto | 100 | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Ottimizzato per il materiale | INOX | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |
Codice articolo | GG5234 120 | |
EAN / GTIN | 4067263136644 | |
Codice del produttore | GG5234 120 |