Rotolo di tessuto abrasivo, 100 mm × 10 m, Struttura del tessuto: 220/5

Codice art.: GG5110 220/5
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 3.10 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Struttura del tessuto Prezzo unitario IVA incl.
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza rullo 100 mm
Lunghezza rotolo 10 m
Tipo di prodotto Rotolo di tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5110 220/5
EAN / GTIN 4067263133278
Codice del produttore GG5110 220/5

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva incorporata in legante di resina sintetica. Privo di componenti corrosivi, utilizzabile a secco e a umido (come n. art. 556110; 556115).
come 556110.

Vantaggi:

  • Adattabile alla forma del pezzo.
  • La struttura aperta impedisce l’intasamento e riduce lo sviluppo di calore.
  • Finitura uniforme riproducibile.
  • Utilizzabile a secco e a umido.
  • Privo di componenti corrosivi.

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale.

Contenuto:

5 rotoli / confezione.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello