Fresa rotativa in HM, Z7 − media, dentatura alternata Ø Codolo 6 mm AS1020

Codice art.: GG5075 AS1020
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 15.55 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla della dentatura Z7
    Tipo di dentatura a denti alterni
    Grado di finezza della dentatura medio
    Materiale da taglio HM
    Forma AS1020
    Descrizione della forma cilindrica con dentatura frontale
    ⌀ Testa 9,5 mm
    Lunghezza della testina L1 19 mm
    Lunghezza complessiva 64 mm
    Contenuto 10
    ⌀ Gambo 6 mm
    Tipo di prodotto Fresa rotativa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG5075 AS1020
    EAN / GTIN 4045197730657
    Codice del produttore GG5075 AS1020

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Frese rotative in HM di elevata qualità. Il codolo è in acciaio se il ⌀ della testa è maggiore del ⌀ del codolo; in caso contrario anche il codolo è in metallo duro. Dentatura universale Z7 per lavori di sbavatura, smussatura bordi, nonché per lavorazioni sui cordoni di saldatura e sulle superfici. Elevata asportazione di materiale. Dentatura adatta ad uso universale. Sia per l’utilizzo manuale che per l’utilizzo industriale robotizzato.
    ⌀ codolo 6 mm.
    Come n. art. 540750.
    Forma cilindro (ZYAS), con dentatura frontale.

    Uso:

    Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

    Contenuto:

    10 frese rotative / confezione.

    Nota:

    Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello