{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A30Q-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Larghezza disco | 8 mm | |
Contenuto | 40 | |
⌀ Disco | 230 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 6.600 min-1 | |
Tipo di prodotto | Mola abrasiva per sgrossatura |
Codice articolo | GG5050 230X8 | |
EAN / GTIN | 4045197191755 | |
Codice del produttore | GG5050 230X8 |