Nastro adesivo in PCV 50X33

Codice art.: GG3793 50X33
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 0.09 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di nastro adesivo su un lato
    Materiale supporto Pellicola in PVC
    Massa adesiva Gomma naturale
    Forza adesiva su acciaio 0,11 N/mm
    Elasticità 120 %
    Resistenza alla trazione 1,67 N/mm
    Particolarità flessibile
    Applicazione Sigillare; Incollare; Attaccare; Legare; Fissare; Mascherare; Incollare
    Resistente ad alte temperature fino a 40 °C
    Guaina conduttrice presente no
    Temperatura di immagazzinamento 20 °C
    Umidità dell’aria magazzino 50 %
    Durata dalla data di produzione 12 mese
    Colore arancione
    Lunghezza 33 m
    Larghezza 50 mm
    Spessore 0,13 mm
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG3793 50X33
    EAN / GTIN 4067263137672
    Codice del produttore GG3793 50X33

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio).
    Nastro di protezione in PVC liscio composto da una pellicola elastica in PVC morbido.
    Ideale per la protezione di superfici lisce (come ad es. legno, alluminio o vetro).
    Durata d’impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 3 settimane.

    Proprietà:

    Contenuto: 10 pezzi

    Raccomandazioni:

    Prima dell’incollaggio controllare se la superficie è idonea.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello