{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Tessuto | |
Finezza del tessuto | 59 mesh | |
Massa adesiva | Gomma naturale | |
Forza adesiva su acciaio | 0,33 N/mm | |
Elasticità | 12,5 % | |
Resistenza alla trazione | 5,8 N/mm | |
Particolarità | Resistente ai raggi UV; con strappo manuale | |
Applicazione | Sigillare; Attaccare; Legare; Fissare; Mascherare; Imballare; Incollare; Incollare | |
Resistente ad alte temperature fino a | 40 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 20 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % | |
Durata minima | 12 mese | |
Colore | verde | |
Lunghezza | 50 m | |
Larghezza | 50 mm | |
Spessore | 0,3 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | GG3768 50X50 | |
EAN / GTIN | 4067263137634 | |
Codice del produttore | GG3768 50X50 |