Nastro adesivo rinforzato 48X50

Codice art.: GG3766 48X50
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 0.11 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Lunghezza (mm×m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Tessuto
Finezza del tessuto 32 mesh
Massa adesiva Gomma sintetica
Forza adesiva su acciaio 0,75 N/mm
Elasticità 25 %
Resistenza alla trazione 3,5 N/mm
Particolarità con strappo manuale
Applicazione Sigillare; Attaccare; Legare; Fissare; Mascherare; Imballare; Incollare
Resistente ad alte temperature fino a 75 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 %
Durata minima 12 mese
Colore nero
Lunghezza 50 m
Larghezza 48 mm
Spessore 0,17 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG3766 48X50
EAN / GTIN 4067263137610
Codice del produttore GG3766 48X50

Descrizione

Esecuzione:

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio).
Durata d’impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 2 settimane.
Nastro telato con adesivo Hotmelt per eseguire semplici lavori di incollaggio e riparazione. Anche idrorepellenti grazie a una laminazione in PE. Utilizzabile in numerosi lavori di copertura e incollaggio. Specifico per applicazioni che richiedono elevati standard in termini di resistenza allo strappo. Facile da srotolare e strappare, risultando persino resistente all’abrasione.
Di uso universale per lavori di riparazione.

Proprietà:

Contenuto: 10 pezzi

Raccomandazioni:

Prima dell’incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello