Colla ultrarapida UNI

Codice art.: GG3361 UNI
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 9.48 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Base chimica Etilcianoacrilato
Viscosità dinamica 95 mPas - 200 mPas
Spessore 1,06 g/cm3
Forma liquido
Campo di impiego temperatura -55 °C - 95 °C
Resistenza manuale secondo 5 s - 40 s
Completamente indurito dopo 10 min - 30 min
adatto per materiale plastica; Metallo; Legno
Resistenza alla trazione 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Resistenza alla rottura per trazione 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Colore trasparente
Capacità 20 ml
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Durata dalla data di produzione 9 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Colla superrapida

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG3361 UNI
EAN / GTIN 4067263137764
Codice del produttore GG3361 UNI

Descrizione

Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.
Uso universale, adatto per la maggior parte delle materie plastiche, metallo e legno.

Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

Nota:

Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello