Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC 4 mm

Codice art.: GG3085 4
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 29.40 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norm: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio HMI
Norm Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 40 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,18×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 16 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 23 mm
⌀ Posizione libera D1 3,9 mm
Lunghezza complessiva L 62 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,08 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su acciaio < 900 N/mm2 0,046 mm
Colore collarino verde
Contenuto 5
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG3085 4
EAN / GTIN 4062406625740
Codice del produttore GG3085 4

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
360
Acciaio < 750 N/mm²
P
330
Acciaio < 900 N/mm²
P
290
Acciaio < 1100 N/mm²
P
220
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita in modo specifico per l’impiego TPC universale.
Nocciolo rinforzato.
Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.
Rompitruciolo per una rottura controllata del truciolo.
Come n. art. 203085.

Nota:

hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
ae max. = 0,18×D per la lavorazione TPC.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello