• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Prodotto multifunzionale WD-40® Smart Straw, Contenuto: 400ml

Codice art.: GG3004 400
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 24 Articolo (CHF 21.04 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
146 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Smart Straw
Contenuto 0,4 l
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Olio multifunzionale / olio universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG3004 400

Descrizione

Esecuzione:

Olio multifunzionale WD-40 di fama mondiale, pressoché inodore e con agente distaccante ecologico aggiunto. Senza silicone, resina e PTFE, temperatura d’esercizio da -50 a +150 °C, senza conduttività, valvola a 360° per l’impiego in qualsiasi posizione, sistema a spruzzo Smart Straw per nebulizzare su tutta la superficie in modo preciso.

Nota:

Autorizzazioni: tra le altre Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.
Acquistando 24 lattine di prodotto multifunzionale WD-40® Smart Straw®, riceverai in omaggio un modellino Ford F1 con il design di WD-40.
La serie F di Ford è stata per decenni un punto di riferimento in Nord America. Un momento carico di nostalgia: ecco il primo
modellino di una classica automobile americana, presentato in una riproduzione fedele all’originale. Soluzione perfetta per gli appassionati di auto d’epoca e di WD-40®
Il design è un vero richiamo in qualsiasi vetrina. Mentre i cuori sono ricolmi di gioia, le vendite si impennano!
Versione:
Pick-up Ford 1 in scala 1:25. Classe 1948. Apertura delle porte anteriori e del portellone posteriore.
Dimensioni:
Imballaggio esterno: 23 × 11,3 × 10,5 cm
Modello di auto: 19 × 7,6 × 7,1 cm

Consegna del modellino fino ad esaurimento scorte.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello