Inserto per tornitura lavorazione media 2/30

Codice art.: GG2740 2/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 16.25 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo HB7020
    Numero pezzi 30
    Impiego principale P
    Impiego secondario M
    Raggio di curvatura R 0,2 mm
    Tolleranza larghezza gola w ±0,03 mm
    Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,1 mm
    Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
    Contenuto 273725 2
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG2740 2/30
    EAN / GTIN 4067263097464
    Codice del produttore GG2740 2/30

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    220
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    continuo
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello