{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7020 | |
Numero pezzi | 30 | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Raggio di curvatura R | 0,3 mm | |
Tolleranza larghezza gola w | ±0,03 mm | |
Avanzamento f | 0,07 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Contenuto | 273704 3 | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | GG2738 3/30 | |
EAN / GTIN | 4067263097426 | |
Codice del produttore | GG2738 3/30 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |