Inserti per troncatura, foratura e tornitura neutro 3/30

Codice art.: GG2720 3/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 8.93 / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBG25
Numero pezzi 30
Impiego principale P
Impiego secondario M
Raggio di curvatura R 0,3 mm
Tolleranza larghezza gola w ±0,04 mm
Avanzamento f 0,07 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Contenuto 278029 3
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2720 3/30
EAN / GTIN 4067263096740
Codice del produttore GG2720 3/30

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensili per troncatura n. art. 278005; 278015278056.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello