Inserto di troncatura neutro, HBX25, Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi: 2,2/50

Codice art.: GG2715 2,2/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 4.52 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBX25
Numero pezzi 50
Impiego principale P
Impiego secondario M
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Tolleranza larghezza gola w ±0,1 mm
Avanzamento f 0,07 mm/gir.
Contenuto 273010 2,2
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2715 2,2/50
EAN / GTIN 4067263096719
Codice del produttore GG2715 2,2/50

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
100
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
80
continuo
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Lama di troncatura n. art. 273000.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello