Inserto di troncatura neutro 2,2/50

Codice art.: GG2712 2,2/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 8.78 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo HU7310
    Numero pezzi 50
    Impiego principale N
    Raggio di curvatura R 0,2 mm
    Tolleranza larghezza gola w ±0,1 mm
    Avanzamento f 0,07 mm/gir.
    Contenuto 273310 2,2
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG2712 2,2/50
    EAN / GTIN 4067263096474
    Codice del produttore GG2712 2,2/50

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    300
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    300
    Alluminio > 10% Si
    N
    230
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Per:

    Lama di troncatura n. art. 273552273558 e 273562273570.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello