{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7310 | |
Rompitrucioli | AM | |
Numero pezzi | 50 | |
Profondità di taglio ap | 0,55 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 250 mm/min - 600 mm/min | |
Contenuto | 261234 HB7310 | |
Codice ISO Inserto | VBGT160408 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | GG2682 160408/50 | |
EAN / GTIN | 4067263107767 |