Inserti di tornitura per lavorazione media VBGT, HU7310, Dim. / Numero di pezzi: 110301/50

Codice art.: GG2681 110301/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 8.66 / 1 Articolo)
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
Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HU7310
Rompi-trucioli AM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 1,75 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 350 mm/min - 600 mm/min
Contenuto 261220 HU7310
Codice ISO Inserto VBGT110301
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2681 110301/50
EAN / GTIN 4067263098386
Codice del produttore GG2681 110301/50
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello