Inserti di tornitura per lavorazione media TCGT, HU7310, M: 110202/50

Codice art.: GG2680 110202/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 7.13 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HU7310
Rompitrucioli AM
Numero pezzi 50
Profondità di taglio ap 0,15 mm - 2,75 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 350 mm/min - 600 mm/min
Contenuto 260980 HU7310
Codice ISO Inserto TCGT110202
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2680 110202/50
EAN / GTIN 4067263098324
Codice del produttore GG2680 110202/50

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
24
Alluminio (a truciolo corto)
N
25
Alluminio > 10% Si
N
10
Acciaio < 500 N/mm²
P
24
Acciaio < 750 N/mm²
P
20
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello