Inserti di tornitura per lavorazione media SCGT 120404/30

Codice art.: GG2676 120404/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 12.47 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HU7310
Rompitrucioli AM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 4,25 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 350 mm/min - 600 mm/min
Contenuto 260765 HU7310
Codice ISO Inserto SCGT120404
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2676 120404/30
EAN / GTIN 4067263098195
Codice del produttore GG2676 120404/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello