{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sorte | HU7310 | |
Spanbrecher | AM | |
Numero pezzi | 30 | |
Profondità di taglio ap | 0,15 mm - 1,75 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 350 mm/min - 600 mm/min | |
Contenuto | 260449 HU7310 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCGT070202 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | GG2672 070202/30 | |
EAN / GTIN | 4067263097853 | |
Codice del produttore | GG2672 070202/30 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |